Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23226-E1A-XL-K-M-C2

  • ERIKS:14177951
Image 1
Ajouter à la liste

1 094,70 €/ Unitéhors TVA

1 324,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C2
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.15 kN
Charge dynamique
910 kN
Vitesse limite
2.85 rpm
Vitesse de référence
1.74 rpm