950,22 €/ Unitéhors TVA
1 149,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.15 kN |
Charge dynamique | 910 kN |
Vitesse limite | 2.85 rpm |
Vitesse de référence | 1.74 rpm |