857,90 €/ Unitéhors TVA
1 038,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 76 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.02 kN |
Charge dynamique | 820 kN |
Vitesse limite | 3 rpm |
Vitesse de référence | 1.91 rpm |
790,14 €/ Unitéhors TVA
956,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026