685,10 €/ Unitéhors TVA
828,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 69.8 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 870 kN |
Charge dynamique | 710 kN |
Vitesse limite | 3.25 rpm |
Vitesse de référence | 2.1 rpm |
562,46 €/ Unitéhors TVA
680,58 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026