Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23222-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:11832052
  • Fabricant:4026677829092
Image 1
Ajouter à la liste

636,71 €/ Unitéhors TVA

770,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69.8 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
870 kN
Charge dynamique
710 kN
Vitesse limite
3.25 rpm
Vitesse de référence
2.1 rpm