Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23220-E1-XL-K-TVPB-C4

  • ERIKS:12625869
  • Fabricant:4026677872296
Image 1
Ajouter à la liste

539,89 €/ Unitéhors TVA

653,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60.3 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
660 kN
Charge dynamique
560 kN
Vitesse limite
3.75 rpm
Vitesse de référence
2.41 rpm