Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23218-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:11832038
  • Fabricant:4026677809704
Image 1
Ajouter à la liste

445,33 €/ Unitéhors TVA

538,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
52.4 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
520 kN
Charge dynamique
445 kN
Vitesse limite
4.25 rpm
Vitesse de référence
2.65 rpm