Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23196-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13560031
  • Fabricant:4054369043426
Image 1
Ajouter à la liste

34 413,80 €/ Unitéhors TVA

41 640,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
480 mm
Diamètre extérieur
790 mm
Largeur
248 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
12.4 kN
Charge dynamique
7.4 kN
Vitesse limite
740 rpm
Vitesse de référence
375 rpm