Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23192-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13560027
  • Fabricant:4047643033749
Image 1
Ajouter à la liste

32 465,40 €/ Unitéhors TVA

39 283,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
460 mm
Diamètre extérieur
760 mm
Largeur
240 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
11.5 kN
Charge dynamique
6.9 kN
Vitesse limite
770 rpm
Vitesse de référence
395 rpm