Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23188-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:13560022
  • Fabricant:4012802405743
Image 1
Ajouter à la liste

28 230,06 €/ Unitéhors TVA

34 158,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
720 mm
Largeur
226 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
10.2 kN
Charge dynamique
6.2 kN
Vitesse limite
820 rpm
Vitesse de référence
430 rpm