24 548,19 €/ Unitéhors TVA
29 703,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 420 mm |
Diamètre extérieur | 700 mm |
Largeur | 224 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 9.6 kN |
Charge dynamique | 6 kN |
Vitesse limite | 860 rpm |
Vitesse de référence | 455 rpm |