20 456,11 €/ Unitéhors TVA
24 751,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 650 mm |
Largeur | 200 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 8.1 kN |
Charge dynamique | 5 kN |
Vitesse limite | 950 rpm |
Vitesse de référence | 495 rpm |