Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23160-BEA-XL-K-MB1-T52BW

  • ERIKS:14187280
Image 1
Ajouter à la liste

7 235,91 €/ Unitéhors TVA

8 755,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Largeur
160 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
4950 kN
Charge dynamique
3250 kN
Vitesse limite
1300 rpm
Vitesse de référence
720 rpm