4 475,57 €/ Unitéhors TVA
5 415,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 144 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3.9 kN |
Charge dynamique | 2.6 kN |
Vitesse limite | 1.5 rpm |
Vitesse de référence | 860 rpm |
4 770,53 €/ Unitéhors TVA
5 772,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026