3 653,78 €/ Unitéhors TVA
4 421,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 128 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3.15 kN |
Charge dynamique | 2.13 kN |
Vitesse limite | 1.7 rpm |
Vitesse de référence | 970 rpm |
3 021,87 €/ Unitéhors TVA
3 656,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026