2 844,63 €/ Unitéhors TVA
3 442,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 370 mm |
Largeur | 120 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.7 kN |
Charge dynamique | 1.86 kN |
Vitesse limite | 1.86 rpm |
Vitesse de référence | 1.08 rpm |
2 655,35 €/ Unitéhors TVA
3 212,97 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026