2 298,20 €/ Unitéhors TVA
2 780,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 112 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.27 kN |
Charge dynamique | 1.61 kN |
Vitesse limite | 2.04 rpm |
Vitesse de référence | 1.23 rpm |
2 918,84 €/ Unitéhors TVA
3 531,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026