2 033,00 €/ Unitéhors TVA
2 459,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 104 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.22 kN |
Charge dynamique | 1.61 kN |
Vitesse limite | 2.07 rpm |
Vitesse de référence | 1.26 rpm |