1 806,62 €/ Unitéhors TVA
2 186,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 96 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.95 kN |
Charge dynamique | 1.42 kN |
Vitesse limite | 2.23 rpm |
Vitesse de référence | 1.35 rpm |