1 618,96 €/ Unitéhors TVA
1 958,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 88 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.69 kN |
Charge dynamique | 1.22 kN |
Vitesse limite | 2.38 rpm |
Vitesse de référence | 1.46 rpm |
1 603,19 €/ Unitéhors TVA
1 939,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026