744,68 €/ Unitéhors TVA
901,06 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 64 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 890 kN |
Charge dynamique | 680 kN |
Vitesse limite | 3.2 rpm |
Vitesse de référence | 2.11 rpm |
705,13 €/ Unitéhors TVA
853,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026