Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23126-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625784
  • Fabricant:4026677871947
Image 1
Ajouter à la liste

708,95 €/ Unitéhors TVA

857,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
890 kN
Charge dynamique
680 kN
Vitesse limite
3.2 rpm
Vitesse de référence
2.11 rpm
Alternatives

705,13 €/ Unitéhors TVA

853,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026