624,05 €/ Unitéhors TVA
755,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 62 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 800 kN |
Charge dynamique | 630 kN |
Vitesse limite | 3.4 rpm |
Vitesse de référence | 2.29 rpm |
616,91 €/ Unitéhors TVA
746,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026