Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23124-E1-XL-K-TVPB

  • ERIKS:11660537
  • Fabricant:4026677828309
Image 1
Ajouter à la liste

624,05 €/ Unitéhors TVA

755,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
62 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
800 kN
Charge dynamique
630 kN
Vitesse limite
3.4 rpm
Vitesse de référence
2.29 rpm