Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23120-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:23712850
  • Fabricant:4026677871817
Image 1
Ajouter à la liste

431,92 €/ Unitéhors TVA

522,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
231
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
570 kN
Charge dynamique
450 kN
Vitesse limite
4 rpm
Vitesse de référence
2.75 rpm