411,81 €/ Unitéhors TVA
498,29 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 52 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 570 kN |
Charge dynamique | 450 kN |
Vitesse limite | 4 rpm |
Vitesse de référence | 2.75 rpm |