16 227,79 €/ Unitéhors TVA
19 635,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 480 mm |
Diamètre extérieur | 700 mm |
Largeur | 165 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 8 kN |
Charge dynamique | 4.45 kN |
Vitesse limite | 950 rpm |
Vitesse de référence | 550 rpm |