Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23088-BEA-XL-K-MB1-C4

  • ERIKS:14182916
Image 1
Ajouter à la liste

14 457,78 €/ Unitéhors TVA

17 493,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
650 mm
Largeur
157 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
6.9 kN
Charge dynamique
3.95 kN
Vitesse limite
1.03 rpm
Vitesse de référence
610 rpm