Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23088-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:13559994
  • Fabricant:4054364497903
Image 1
Ajouter à la liste

13 769,45 €/ Unitéhors TVA

16 661,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
650 mm
Largeur
157 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
6.9 kN
Charge dynamique
3.95 kN
Vitesse limite
1.03 rpm
Vitesse de référence
610 rpm