Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23084-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13559992
  • Fabricant:4047643168694
Image 1
Ajouter à la liste

12 394,20 €/ Unitéhors TVA

14 996,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
420 mm
Diamètre extérieur
620 mm
Largeur
150 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
6.3 kN
Charge dynamique
3.65 kN
Vitesse limite
1.09 rpm
Vitesse de référence
650 rpm