Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23076-BEA-XL-K-MB1-C4

  • ERIKS:14182220
Image 1
Ajouter à la liste

9 392,22 €/ Unitéhors TVA

11 364,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
560 mm
Largeur
135 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
5 kN
Charge dynamique
2.9 kN
Vitesse limite
1.23 rpm
Vitesse de référence
740 rpm