Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23064-BEA-XL-K-MB1-C2

  • ERIKS:14182121
Image 1
Ajouter à la liste

5 628,88 €/ Unitéhors TVA

6 810,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Largeur
121 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C2
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
3.75 kN
Charge dynamique
2.3 kN
Vitesse limite
1.48 rpm
Vitesse de référence
920 rpm