Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23056-BE-XL-K-C5

  • ERIKS:14181131
Image 1
Ajouter à la liste

3 587,76 €/ Unitéhors TVA

4 341,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
106 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C5
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2.85 kN
Charge dynamique
1.78 kN
Vitesse limite
1.74 rpm
Vitesse de référence
1.09 rpm