3 353,16 €/ Unitéhors TVA
4 057,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 106 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.85 kN |
Charge dynamique | 1.78 kN |
Vitesse limite | 1.74 rpm |
Vitesse de référence | 1.09 rpm |
3 189,32 €/ Unitéhors TVA
3 859,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026