3 051,14 €/ Unitéhors TVA
3 691,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 104 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.6 kN |
Charge dynamique | 1.67 kN |
Vitesse limite | 1.85 rpm |
Vitesse de référence | 1.17 rpm |
3 316,90 €/ Unitéhors TVA
4 013,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026