2 218,13 €/ Unitéhors TVA
2 683,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 92 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.12 kN |
Charge dynamique | 1.35 kN |
Vitesse limite | 2.08 rpm |
Vitesse de référence | 1.31 rpm |
2 295,35 €/ Unitéhors TVA
2 777,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026