1 081,30 €/ Unitéhors TVA
1 308,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 67 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.23 kN |
Charge dynamique | 880 kN |
Vitesse limite | 2.8 rpm |
Vitesse de référence | 1.89 rpm |