Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23032-E1A-XL-K-M-C5

  • ERIKS:14177922
Image 1
Ajouter à la liste

974,04 €/ Unitéhors TVA

1 178,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C5
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.01 kN
Charge dynamique
720 kN
Vitesse limite
3.05 rpm
Vitesse de référence
2.06 rpm