Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23028-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:12625630
  • Fabricant:4026677871466
Image 1
Ajouter à la liste

708,19 €/ Unitéhors TVA

856,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
53 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
800 kN
Charge dynamique
570 kN
Vitesse limite
3.45 rpm
Vitesse de référence
2.39 rpm
Alternatives

689,37 €/ Unitéhors TVA

834,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026