Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23024-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:12625613
  • Fabricant:4026677870964
Image 1
Ajouter à la liste

482,57 €/ Unitéhors TVA

583,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
580 kN
Charge dynamique
430 kN
Vitesse limite
3.95 rpm
Vitesse de référence
2.8 rpm