Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23022-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:11831972
  • Fabricant:4026677874924
Image 1
Ajouter à la liste

402,13 €/ Unitéhors TVA

486,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
45 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
530 kN
Charge dynamique
400 kN
Vitesse limite
4.2 rpm
Vitesse de référence
3 rpm