15 491,68 €/ Unitéhors TVA
18 744,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Largeur | 175 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 5.3 kN |
Charge dynamique | 4.15 kN |
Vitesse limite | 1.28 rpm |
Vitesse de référence | 670 rpm |