Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22356-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:14182864
Image 1
Ajouter à la liste

15 491,68 €/ Unitéhors TVA

18 744,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
580 mm
Largeur
175 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
5.3 kN
Charge dynamique
4.15 kN
Vitesse limite
1.28 rpm
Vitesse de référence
670 rpm