12 416,68 €/ Unitéhors TVA
15 024,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 165 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4650 kN |
Charge dynamique | 3650 kN |
Vitesse limite | 1390 rpm |
Vitesse de référence | 740 rpm |