9 028,39 €/ Unitéhors TVA
10 924,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 155 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4.05 kN |
Charge dynamique | 3.2 kN |
Vitesse limite | 1.51 rpm |
Vitesse de référence | 830 rpm |