Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22348-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:14182223
Image 1
Ajouter à la liste

9 028,39 €/ Unitéhors TVA

10 924,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Largeur
155 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
4.05 kN
Charge dynamique
3.2 kN
Vitesse limite
1.51 rpm
Vitesse de référence
830 rpm