Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22344-BE-XL-K-C4

  • ERIKS:14181384
Image 1
Ajouter à la liste

6 578,49 €/ Unitéhors TVA

7 959,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
145 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
3.4 kN
Charge dynamique
2.8 kN
Vitesse limite
1.69 rpm
Vitesse de référence
950 rpm