3 009,02 €/ Unitéhors TVA
3 640,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 120 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.22 kN |
Charge dynamique | 1.87 kN |
Vitesse limite | 2.13 rpm |
Vitesse de référence | 1.32 rpm |
2 777,02 €/ Unitéhors TVA
3 360,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026