2 467,91 €/ Unitéhors TVA
2 986,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 108 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.85 kN |
Charge dynamique | 1.64 kN |
Vitesse limite | 2.29 rpm |
Vitesse de référence | 1.52 rpm |