962,14 €/ Unitéhors TVA
1 164,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.07 kN |
Charge dynamique | 950 kN |
Vitesse limite | 3 rpm |
Vitesse de référence | 2.13 rpm |
850,46 €/ Unitéhors TVA
1 029,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026